F86LNX D3.0-08-1.00-R-N15 86° Face Mills Using all 8 Cutting Edges of LN 1506 . Tangentially Clamped Inserts

Codice art.: 3104412
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto End / face mill

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104412
EAN / GTIN 7291075212013
Codice del produttore 3104412
Numero-L L23980 3104

Descrizione

Descrizione:

  • Frese Indexabili
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Hub Diameter (DHUB): 2.76″
  • Overall Length (OAL): 2″

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.76″
  • Master Insert Identification (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 86 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello