FRW D064A080-06-25.4-16 Frese SHREDMILL per sgrossatura di profili.

Codice art.: 3104169
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104169
EAN / GTIN 7291075185669
Codice del produttore 3104169
Numero-L L23980 1235

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 58.5 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 64 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 58.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RCMT 1607MO
  • Overall Length (OAL) 50 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello