HP E90AN-D.75-4-W.75-7 Frese a candelacon inserti HELIPLUS HP ANKT 0702

Codice art.: 3103898
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIPLUS
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3103898
    EAN / GTIN 7291075180770
    Codice del produttore 3103898
    Numero-L L23980 1841

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 0.93″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
    • Coolant Supply Property (CSP): External
    • Diametro della fresa (DC): 3/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 4
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.303″
    • Flute Count (NOF): 4
    • Functional Length (LF): 2.484″
    • Head Length (LH): 1″
    • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702PNTR
    • Overall Length (OAL): 3-1/2″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.4 Degrees
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
    • Lunghezza utile (LU): 0.93″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello