HP ANCT 070204PN-R IC910 Inserti da 7.7 mm con raggi differenti, per uso generale

Codice art.: 3425202
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3425202
EAN / GTIN 7291075447491
Codice del produttore 3425202
Numero-L L23910 1164

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 8.7 mm, Spessore inserto (S) 2.6 mm, Larghezza inserto (W1) 4.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 7.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.7 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 8.7 mm
  • Spessore inserto (S) 2.6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello