HP E90AT-D25-2-W25-19 Frese a candela HELIPLUS con attacco CLICKFIT; montano inserti HP AD 1906

Codice art.: 3103813
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103813
EAN / GTIN 7291075212310
Codice del produttore 3103813
Numero-L L23980 2984

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 18.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 100 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 40 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18.7 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 68 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HP ADCR 190604PDFR-P
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 14 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 40 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello