• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HP ADKT 190608PDTR IC908 Inserti con taglienti da 19mm

Codice art.: 5604932
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604932
EAN / GTIN 7291075212228
Codice del produttore 5604932
Numero-L L23910 1039

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 18.1 mm, Lunghezza inserto (INSL) 21.8 mm, Spessore inserto (S) 6.85 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18.1 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 21.8 mm
  • Spessore inserto (S) 6.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello