HP E90AT-D32-3-W32-19 Frese a candela HELIPLUS con attacco CLICKFIT; montano inserti HP AD 1906

Codice art.: 3103804
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103804
EAN / GTIN 7291075212303
Codice del produttore 3103804
Numero-L L23980 2985

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 18.4 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 105 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 40 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18.4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 69 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HP ADCR 190604PDFR-P
  • Overall Length (OAL) 105 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 7 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 40 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello