• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

F90LN D040-06-16-L-N11 Frese a manicotto a 90°, per inserti tangenziali LN 1106

Codice art.: 3103739
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103739
EAN / GTIN 7291075124583
Codice del produttore 3103739
Numero-L L23980 792

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 38.4 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 38.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 91 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello