Descrizione:
Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.26″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 5″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 1″
Proprietà:
- Body Half Taper Angle (BHTA): 4.7 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
- Raggio dellinserto (RE): 0.188″
- Diametro della fresa (DC): 3/8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Cutting Item Count (CICT): 1
- Massima profondità di taglio (APMX): 0.26″
- Flute Count (NOF): 2
- Front Type: B
- Head Length (LH): 1″
- Master Insert Identification (MIID): HBR D.38
- Overall Length (OAL): 5″
- Tipo di Stelo: Round
- Forza (TQ): 47 lbfxin
- Lunghezza utile (LU): 1″