FDN D160-0810-40R-CALN12 Frese a disco registrabili a profilo completo, con cartucce per inserti LNET 12

Codice art.: 3103664
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TANGSLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3103664
    EAN / GTIN 7291075182439
    Codice del produttore 3103664
    Numero-L L23980 1372

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 44 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Larghezza massima di taglio (CWX) 10.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm, Flute Count (NOF) 12, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

    Proprietà:

    • Massima profondità di taglio (CDX) 44 mm
    • Diametro della fresa (DC) 160 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 12
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 10.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm
    • Flute Count (NOF) 12
    • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNET 124804-TN
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
    • Lunghezza utile (LU) 29.5 mm

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello