Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 11 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 148 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 11 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 11 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
- Flute Count (NOF) 2
- Head Length (LH) 83 mm
- Master Insert Identification (MIID) FF WOMT0602
- Overall Length (OAL) 148 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
- Tipo di Stelo Weldon
- Angolo del tagliente (KAPR) 13 Degrees
- Forza (TQ) 2 Nxm