HCM D.38-D-L6.0-C.50 Frese a candela con naso a sfera D=.375″

Codice art.: 3103597
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie BALLPLUS
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3103597
    EAN / GTIN 7291075267976
    Codice del produttore 3103597
    Numero-L L23980 2801

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.26″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 6″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 2″

    Proprietà:

    • Body Half Taper Angle (BHTA): 1.8 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
    • Raggio dellinserto (RE): 0.188″
    • Diametro della fresa (DC): 3/8″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 1
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.26″
    • Flute Count (NOF): 2
    • Front Type: D
    • Head Length (LH): 2″
    • Master Insert Identification (MIID): HBR D.38
    • Overall Length (OAL): 6″
    • Tipo di Stelo: Round
    • Forza (TQ): 47 lbfxin
    • Lunghezza utile (LU): 2″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello