FF FW D2.00-.75-09-C Frese a manicotto per elevati avanzamenti

Codice art.: 3103421
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie FEEDMILL
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3103421
    EAN / GTIN 7291075162349
    Codice del produttore 3103421
    Numero-L L23980 2567

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Hub Diameter (DHUB) 1.772″ ,Overall Length (OAL) 1.57″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1.18″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 4
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.079″
    • Hub Diameter (DHUB): 1.772″
    • Master Insert Identification (MIID): FF WOMT09T3
    • Overall Length (OAL): 1.57″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 13 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello