F90LN D100-09-31.75-R-N11 Frese a manicotto a 90°, per inserti tangenziali LN 1106

Codice art.: 3103218
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103218
EAN / GTIN 7291075124453
Codice del produttore 3103218
Numero-L L23980 936

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Hub Diameter (DHUB) 77 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 31.75 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 77 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello