Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm, Overall Length (OAL) 178 mm, Tipo di Stelo HSK 63A, Tipo di stelo HSK 63A, Lunghezza utile (LU) 115 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 40 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 3
- Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
- Functional Length (LF) 146 mm
- Head Length (LH) 120 mm
- Master Insert Identification (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
- Overall Length (OAL) 178 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 9 Degrees
- Tipo di Stelo HSK 63A
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
- Lunghezza utile (LU) 115 mm