• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HM90 EAL40-L80-HSK63A-15 Frese a candela per alluminio con attacco HSK, per inserti HM90 AXCR 1505

Codice art.: 3103169
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103169
EAN / GTIN 7291075181005
Codice del produttore 3103169
Numero-L L23980 2993

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm, Overall Length (OAL) 138 mm, Tipo di Stelo HSK 63A, Tipo di stelo HSK 63A, Lunghezza utile (LU) 75 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Functional Length (LF) 106 mm
  • Head Length (LH) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Overall Length (OAL) 138 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 9 Degrees
  • Tipo di Stelo HSK 63A
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 75 mm

Prodotti correlati

Inserti

Accessori

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello