Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm, Overall Length (OAL) 133 mm, Tipo di Stelo HSK 63A, Tipo di stelo HSK 63A, Lunghezza utile (LU) 70 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
- Functional Length (LF) 101 mm
- Head Length (LH) 75 mm
- Master Insert Identification (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
- Overall Length (OAL) 133 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 21 Degrees
- Tipo di Stelo HSK 63A
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
- Lunghezza utile (LU) 70 mm