Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm, Overall Length (OAL) 158 mm, Tipo di Stelo HSK-A, Tipo di stelo HSK-A, Lunghezza utile (LU) 97 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Raggio dellinserto (RE) 4.5 mm
- Diametro della fresa (DC) 32 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
- Functional Length (LF) 126 mm
- Head Length (LH) 100 mm
- Master Insert Identification (MIID) HM90 APCR 160502R-P
- Overall Length (OAL) 158 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 22 Degrees
- Tipo di Stelo HSK-A
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
- Lunghezza utile (LU) 97 mm