FDN D3.0-0.375-06-LN12 Frese a disco a profilo completo con inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: 3103143
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie TANGSLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3103143
    EAN / GTIN 7291075161601
    Codice del produttore 3103143
    Numero-L L23980 2512

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.88″ ,Diametro della fresa (DC) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.394″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 3/8″ ,Flute Count (NOF) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 1.77″ ,Overall Length (OAL) 1.57″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Massima profondità di taglio (CDX): 0.88″
    • Diametro della fresa (DC): 3″
    • Cutting Item Count (CICT): 8
    • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.394″
    • Larghezza minima di taglio (CWN): 3/8″
    • Flute Count (NOF): 8
    • Hub Diameter (DHUB): 1.77″
    • Master Insert Identification (MIID): LNET 126508-TN
    • Overall Length (OAL): 1.57″
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 4
    • Lunghezza utile (LU): 1.15″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello