SDN D4.0-0.375-10-LN12 Frese a disco per incavatura a profilo completo, per inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: 3103139
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TANGSLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3103139
    EAN / GTIN 7291075152340
    Codice del produttore 3103139
    Numero-L L23980 2235

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.06″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.394″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 3/8″ ,Flute Count (NOF) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 1-3/4″ ,Overall Length (OAL) 1/2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Massima profondità di taglio (CDX): 1.06″
    • Diametro della fresa (DC): 4″
    • Cutting Item Count (CICT): 10
    • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.394″
    • Larghezza minima di taglio (CWN): 3/8″
    • Flute Count (NOF): 10
    • Hub Diameter (DHUB): 1-3/4″
    • Master Insert Identification (MIID): LNET 126508-TN
    • Overall Length (OAL): 1/2″
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 5

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello