HM90 F90A D 63-6-25.4 Frese a manicotto a 90° per inserti HM90 ADKT 1505

Codice art.: 3102824
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102824
EAN / GTIN 7291075121117
Codice del produttore 3102824
Numero-L L23980 560

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 59.2 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 59.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello