HM90 FAL-D4.00-1.50-16 Frese a manicotto per alluminio, con inserti HM90 APCR 1605

Codice art.: 3102772
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3102772
EAN / GTIN 7291075157802
Codice del produttore 3102772
Numero-L L23980 3045

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Hub Diameter (DHUB) 3-1/2″ ,Overall Length (OAL) 2-1/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.61″
  • Hub Diameter (DHUB): 3-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160520R-P
  • Overall Length (OAL): 2-1/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIALU" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello