F45LN D080-07-25.40-R-N15 Frese a manicotto a 45° per inserti tangenziali LN 1506

Codice art.: 3102484
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TANGMILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3102484
    EAN / GTIN 7291075152791
    Codice del produttore 3102484
    Numero-L L23980 406

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm
    • Diametro della fresa (DC) 80 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 100 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 7
    • Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNKX 150608AN-N PL
    • Overall Length (OAL) 50 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello