LNAT 1506AN-W IC910 Inserti tangenziali raschianti, per Frese F45LN ,

Codice art.: 5603017
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TANGMILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5603017
    EAN / GTIN 7291075174809
    Codice del produttore 5603017
    Numero-L L23970 163

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 19.33 mm, Spessore inserto (S) 12.9 mm, Larghezza inserto (W1) 5.98 mm

    Proprietà:

    • Lunghezza inserto (INSL) 19.33 mm
    • Spessore inserto (S) 12.9 mm
    • Larghezza inserto (W1) 5.98 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero di taglienti 2

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello