F45LN D160-12-40-R-N15 Frese a manicotto a 45° per inserti tangenziali LN 1506

Codice art.: 3102483
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102483
EAN / GTIN 7291075152784
Codice del produttore 3102483
Numero-L L23980 405

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 180 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Hub Diameter (DHUB) 120 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 180 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 180 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 120 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello