HM90 E90AD-D32-3-C31-B Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 ADKT-1505

Codice art.: 3102356
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102356
EAN / GTIN 7291075115987
Codice del produttore 3102356
Numero-L L23980 1397

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 31 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 250 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 31 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 250 mm
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL) 250 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5.3 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI2000" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello