HM90 E90A-D1.50-3-W1.50XL Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: 3102148
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102148
EAN / GTIN 7291075115673
Codice del produttore 3102148
Numero-L L23980 1695

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 7-3/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 4.92″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.39″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 6.562″
  • Head Length (LH): 5″
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 7-3/4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.7 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 4.92″

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello