• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HM90 F90A 10.00-10-2.50 Frese a manicotto a 90° per inserti HM90 ADKT 1505

Codice art.: 3102115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102115
EAN / GTIN 7291075122572
Codice del produttore 3102115
Numero-L L23980 1552

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 10″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 7.48″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″

Proprietà:

  • Arbor Style: C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2-1/2″
  • Diametro della fresa (DC): 10″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 10″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 10″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.56″
  • Hub Diameter (DHUB): 7.48″
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello