HM90 F90A D2.00-3-.75 Frese a manicotto a 90° per inserti HM90 ADKT 1505

Codice art.: 3102108
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELI2000
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3102108
    EAN / GTIN 7291075122503
    Codice del produttore 3102108
    Numero-L L23980 1488

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Hub Diameter (DHUB) 1.89″ ,Overall Length (OAL) 1.57″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
    • Diametro della fresa (DC): 2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 3
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.56″
    • Hub Diameter (DHUB): 1.89″
    • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Overall Length (OAL): 1.57″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello