• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

HM90 E90A-D.44-1-W.62 Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: 3101943
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3101943
EAN / GTIN 7291075115567
Codice del produttore 3101943
Numero-L L23980 2401

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.44″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 1 ,Overall Length (OAL) 3-1/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 1/2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 0.44″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.44″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.39″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Functional Length (LF): 2.296″
  • Head Length (LH): 3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 3-1/4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 1/2″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello