HM90 E90A-D32-3-W32 Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: 3101889
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101889
EAN / GTIN 7291075114577
Codice del produttore 3101889
Numero-L L23980 2618

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 28.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 74 mm
  • Head Length (LH) 30 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 28.5 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello