HM90 E90AD-D25-2-C25 Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 ADKT-1505

Codice art.: 3101882
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101882
EAN / GTIN 7291075115888
Codice del produttore 3101882
Numero-L L23980 2607

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 34 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 11.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 34 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello