Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 90 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 18 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
- Flute Count (NOF) 2
- Functional Length (LF) 90 mm
- Head Length (LH) 26 mm
- Master Insert Identification (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Overall Length (OAL) 90 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 7.5 Degrees
- Tipo di Stelo Round
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees