Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 120 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 25 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 4
- Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
- Flute Count (NOF) 4
- Functional Length (LF) 120 mm
- Head Length (LH) 26 mm
- Master Insert Identification (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Overall Length (OAL) 120 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.5 Degrees
- Tipo di Stelo Round
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
- Lunghezza utile (LU) 25 mm