ADK D2.00-4.00-W1.50 Frese ad elica estesa per Inserti ADKT/R-15 Diametri da 1.25 a 4.0″.

Codice art.: 3100544
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100544
EAN / GTIN 7291075088847
Codice del produttore 3100544
Numero-L L23980 2231

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 16 ,Massima profondità di taglio (APMX) 4″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 7-1/2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 16
  • Massima profondità di taglio (APMX): 4″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL): 7-1/2″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello