• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Banco da lavoro rotante con assortimento

Codice art.: 3100065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100065
EAN / GTIN 4010886952948
Codice del produttore 3100065
Numero-L L60160 5697

Descrizione

Descrizione:

Robusto pannello di faggio multiplex, protetto da vernice all'olio di lino
Maneggevole e facile da guidare grazie alla maniglia di guida
Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm
Sicurezza grazie alla protezione del tallone
Cassetti ampi (L 998 x P 474 mm), estraibili, con chiusura centrale, guide con cuscinetti a sfera per l'estrazione totale e la chiusura automatica
capacità di carico per cassetto 70 kg
carrello per carichi pesanti grazie alla costruzione con assi trapezoidali
capacità di carico totale 1000 kg, in funzionamento mobile 750 kg
2 ruote fisse su cuscinetti a rulli Ø 200 mm, 2 ruote orientabili su cuscinetti a sfera con freno totale Ø 125 mm
Lastra d'acciaio, verniciata a polvere resistente alla corrosione e ai graffi, blu GEDORE
Cacciavite a cricchetto SilentGEAR No. 2675 con porta bit:
Avvitatore a cricchetto molto compatto
Per un lavoro preciso in spazi ristretti
Angolo di rotazione molto basso, quasi 0˚ (non può essere misurato con strumenti di misura meccanici)
Regolazione destra/sinistra tramite anello rotante, La posizione centrale neutra con blocco del cricchetto permette di avvitare senza funzione di cricchetto
Nylon rinforzato con fibra di vetro e TPE per le mani assicura un'ottima percezione tattile e un lavoro ergonomico
Il meccanismo poco ingombrante ma molto robusto assicura una lunga durata
Porta punte con forte magnete al neodimio
Set di punte da torsione:
Dimensioni più popolari
Porta bit estremamente sottile
Per i casi di avvitamento morbido e duro
Zona di torsione per proteggere i bit sotto carico, i picchi di coppia sono delicatamente ammortizzati e quindi la durata di vita è aumentata.

Proprietà:

  • Numero di cassetti: 6
  • Conservazione: Banco da lavoro rotante
  • Larghezza totale [mm]: 1.200 mm
  • Altezza totale [mm]: 985 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 635 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello