Estrattore universale per volante, fino a 90 mm capacità di serraggio

Codice art.: 31-2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 31-2
copia
EAN / GTIN 4021176013966
copia
Codice del produttore 31-2
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore per volante universale è utilizzato per estrarre delicatamente i volanti in diverse versioni. La costruzione particolarmente robusta dell'estrattore resiste anche alle sollecitazioni più elevate.
  • Utilizzabile universalmente grazie a anelli di inserimento di varie dimensioni
  • Posizionamento sicuro del mandrino grazie alla punta del mandrino girevole sia su superfici lisce che nei centramenti (Switch Technology)

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 112 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 4 7/16
  • Profondità totale [mm]: 170 mm
  • Profondità totale [pollici]: 6 11/16
  • Altezza totale [mm]: 245 mm
  • Altezza totale [pollici]: 9 5/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 22 mm
  • Dimensione del filo: G 1/2 inch
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 80 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 3 9/16
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 3 1/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 90 mm
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: Sì
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 80 mm - 90 mm
  • Apertura della forcella (apertura bocca) [mm]: 80 mm
  • Apertura della forchetta (apertura della bocca) [pollice]: 3 1/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura della forcella (apertura della bocca) 2 [mm]: 90 mm
  • Apertura forcella [mm]: 80 mm - 90 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello