{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Centro P | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 26,9 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Coppia di serraggio massimo | 140 Nm | |
Filettatura | Tr40×1,5 | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309655 32 | |
EAN / GTIN | 2050001704870 | |
Codice del produttore | 4481500 |