• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Ghiera di serraggio ER Centro P standard, Modello CP per ER: 11M

Codice art.: 309655 11M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello CP per ER Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Centro P
Campo di serraggio 1 mm - 7 mm
Lunghezza complessiva L 16,2 mm
⌀ Esterno D 16 mm
Coppia di serraggio massimo 10 Nm
Filettatura Tr14×0,75
Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309655 11M
EAN / GTIN 2050001704832
Codice del produttore 4381100

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con “M”, struttura estremamente snella.
MiniSchlank = tutte le dimensioni con “MS”, struttura straordinariamente snella.
Conica = tutte le dimensioni con “C”.
Standard
= tutte le altre dimensioni.
Con filettatura trapezoidale con elevate forze di serraggio. Guida doppia ultra lunga delle ghiere di serraggio ER. Ghiere di serraggio ER
con rivestimento per ridurre l’attrito.
Ghiera di serraggio ER CP, non per anelli di tenuta HP.

Per:

Mandrini portapinza ER FAHRION CENTRO P e mandrini portapinza ER FAHRION HDC.

Accessori speciali:

Anelli di tenuta n. art. 309666309668, pinze ER di precisione n. art. 308878 - 308992, chiavi di serraggio n. art. 309754309756, pinze di serraggio HP n. art. 309365 - 309379.

Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!
Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.
È possibile serrare solo la dimensione nominale (nessuna copertura!)

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Centro P" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello