{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 32 mm | |
Normativa | DIN 6499 D | |
Lunghezza complessiva L | 17,5 mm | |
⌀ Esterno D | 40 mm | |
Filettatura | M40×1,5 | |
Coppia di serraggio massimo | 70 Nm | |
Apertura chiave SW | 32 mm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309621 32 | |
EAN / GTIN | 4062406093464 | |
Codice del produttore | 309621 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Ghiera di serraggio ER interna, Per ER: 32
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
27,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
216 pezzi in magazzino
29,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
48,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
75,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Per ER | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza complessiva L | 17,5 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Filettatura | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40x1,5 |
Coppia di serraggio massimo | 70 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm |
Normativa | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo di prodotto | Ghiera | Ghiera | Ghiera | Ghiera |