{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 25 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Lunghezza complessiva L | 14,5 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
Filettatura | M32×1,5 | |
Coppia di serraggio massimo | 55 Nm | |
Apertura chiave SW | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309621 25 | |
EAN / GTIN | 4062406093457 | |
Codice del produttore | 309621 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Ghiera di serraggio ER interna 25
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
25,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
193 pezzi in magazzino
26,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino
45,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
58,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 32 | 42 | 42 | 42 |
Per ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lunghezza complessiva L | 14,5 | 21 | 21 | 20,5 |
Filettatura | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32x1,5 |
Coppia di serraggio massimo | 55 | 140 | 140 | 140 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo di prodotto | Ghiera | Ghiera | Ghiera | Ghiera |