{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 40 mm | |
Normativa | DIN 6499 D | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Lunghezza complessiva L | 26 mm | |
⌀ Esterno D | 63 mm | |
Filettatura | M50×1,5 | |
Coppia di serraggio massimo | 240 Nm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309580 40 | |
EAN / GTIN | 4045197151971 | |
Codice del produttore | 309580 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ghiera di serraggio ER 40
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
33,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
52,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
88,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
30,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 50 mm |
Per ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lunghezza complessiva L | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 20 mm |
Filettatura | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
Coppia di serraggio massimo | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 120 Nm |
Normativa | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo di prodotto | Ghiera | Ghiera | Ghiera | Ghiera |