{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 20 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Lunghezza complessiva L | 19,5 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
Filettatura | M25×1,5 | |
Coppia di serraggio massimo | 110 Nm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309580 20 | |
EAN / GTIN | 4045197743299 | |
Codice del produttore | 309580 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ghiera di serraggio ER 20
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino
25,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
61,57 €
35,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
44,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 34 | 38 | 34 |
Per ER | 20 | 20 | 20 |
Lunghezza complessiva L | 19,5 | 22,6 | 19,5 |
Filettatura | M25×1,5 | M28×1 | M25×1,5 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Ghiera | Ghiera | Ghiera |