{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 15 mm | |
Adattatore | ER 40 | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 472 E | |
⌀ Esterno D | 41 mm | |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309040 15 | |
EAN / GTIN | 4045197151773 | |
Codice del produttore | 309040 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER 15 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
25,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
19,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino
21,21 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 40 | ER 25 | ER 32 |
⌀ Esterno D | 41 mm | 26 mm | 33 mm |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | 34 mm | 40 mm |
⌀ Attacco nominale d | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Normativa | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 472 E | 430 E | 470 E |