{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 14 mm | |
Adattatore | ER 40 | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 472 E | |
⌀ Esterno D | 41 mm | |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309040 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151766 | |
Codice del produttore | 309040 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER 14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino
25,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
19,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
116 pezzi in magazzino
21,21 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 40 | ER 25 | ER 32 |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | 34 mm | 40 mm |
⌀ Attacco nominale d | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Normativa | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 472 E | 430 E | 470 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |