{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 17 mm | |
Adattatore | ER 32 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 469 E | |
⌀ Esterno D | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309002 17 | |
EAN / GTIN | 4045197645340 | |
Codice del produttore | 309002 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER con guarnizione e ugelli 17 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
39,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
28,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 32 | ER32 |
⌀ Esterno D | 33 mm | 33 mm |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | 40 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 469 E | 469 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |