{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 15 mm | |
Adattatore | ER 32 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 469 E | |
⌀ Esterno D | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309002 15 | |
EAN / GTIN | 4045197645326 | |
Codice del produttore | 309002 15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pinza ER con guarnizione e ugelli, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 15mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
39,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino
37,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
26,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
28,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 32 | ER 25 | ER25 | ER32 |
⌀ Esterno D | 33 mm | 26 mm | 26 mm | 33 mm |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | 34 mm | 34 mm | 40 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 469 E | 429 E | 429 E | 469 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |