{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 21 mm | |
Adattatore | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 472 E | |
⌀ Esterno D | 41 mm | |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308990 21 | |
EAN / GTIN | 2050001765376 | |
Codice del produttore | 13717012100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER 21 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
32,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
138 pezzi in magazzino
25,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 41 | 41 |
Lunghezza complessiva L | 46 | 46 |
⌀ Attacco nominale d | 21 | 21 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 | ≤ 10 |
Modello | 472 E | 472 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |