{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 20 mm | |
Adattatore | ER 40 | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 472 E | |
⌀ Esterno D | 41 mm | |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308990 20 | |
EAN / GTIN | 2050001766427 | |
Codice del produttore | 13717012000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pinza ER, ER 40, ⌀ Attacco nominale d: 20mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino
32,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
21,21 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
25,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Attacco nominale d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Normativa | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 472 E | 470 E | 472 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |