{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 7 mm | |
Adattatore | ER 25 | |
Normativa | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 429 E | |
⌀ Esterno D | 25,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308946 7 | |
EAN / GTIN | 2050001767332 | |
Codice del produttore | 13725010700 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER con guarnizione 7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
59,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
95 pezzi in magazzino
37,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
46,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ Attacco nominale d | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Normativa | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 429 E | 429 E | 4282 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |